※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランプユニット
ステップクランプ(2個1組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
63516216
品番
T40S-58
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
長さ(mm)
100
高さ(mm)
18.5
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
質量(kg)
0.75
幅(mm)
38
取付適合ボルト
M16
用途
ワークの固定に。
トラスコ品番
206-7994
アズワン品番
64-8711-90
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。