非常用ウォーターバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63516313 品番EWB3L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。
畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。
収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。
キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。
水を入れると自立します。

用途
非常時のウォータータンクとして。
緊急用給水バック。
キャンプや野外での活動時の貯水用に。
仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300 トラスコ品番207-2016 材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン 質量(g)46 容量(L)3 耐熱温度(℃)約-20〜60 アズワン品番64-8509-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする