TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
枕型分銅(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63516383
品番
M1RW-10KG
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
表す量
10kg
精度等級
M1級
高さ(mm)
107
奥行(mm)
113
幅(mm)
164
質量(kg)
10
用途
秤量の大きなはかりの校正用として。
トラスコ品番
207-3021
材質
鋳鉄
形状
枕型
アズワン品番
64-8603-01