TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
枕型分銅(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63516417
品番
M2RW-20KG
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
表す量
20kg
精度等級
M2級
高さ(mm)
133
奥行(mm)
145
幅(mm)
212
質量(kg)
20
用途
秤量の大きなはかりの校正用として。
トラスコ品番
207-3025
材質
鋳鉄
形状
枕型
アズワン品番
64-8603-56