曜日別特売
TAG-508NAB スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO 63516444

メイン画像

TAG-508NAB スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO 63516444
TAG-508NAB スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO 63516444

スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
63516444
品番
TAG-508NAB
参考基準価格(税別)¥27,650販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。

用途
機械のグリスアップ。
トラスコ品番
207-4108
セット内容
ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)
416
質量(kg)
1.9
動作方式
エア式
油槽径(Φmm)
62.6
吐出量(mL/min)
210
最大圧力(MPa)
24
アズワン品番
64-8713-10
容量(cc)
400
危険物の類別
非危険物
注意
※油注入停止した状態で、スマートエア抜きバブルを使用してください。
※スマートエア抜きバルブは1回のご使用は3~5回のみ押してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする