TMPC100-GN カラーマグネットピン TRUSCO 63516478 TMPC100-GN カラーマグネットピン TRUSCO 63516478 TMPC100-GN カラーマグネットピン TRUSCO 63516478 TMPC100-GN カラーマグネットピン TRUSCO 63516478 TMPC100-GN カラーマグネットピン TRUSCO 63516478

カラーマグネットピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード63516478 品番TMPC100-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます。
A4コピー紙を約10枚保持できます。
書類の掲示に最適です。

トラスコ品番207-4806 材質/仕上ネオジム磁石、プラスチック(GPPS) 直径(Φmm)11 質量(g)170 縦(mm)17.5 アズワン品番64-8729-04 特性超強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする