TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
カラーマグネットピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
色
赤
注文コード
63516487
品番
TMPC100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます。
A4コピー紙を約10枚保持できます。
書類の掲示に最適です。
トラスコ品番
207-4807
材質/仕上
ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
色
赤
直径(Φmm)
11
質量(g)
170
縦(mm)
17.5
アズワン品番
64-8729-05
特性
超強力