TRUSCO
ラックピニオンステージ XY軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
705
380
510
705
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63516539
品番
RPXY90
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ベース板は別売りです。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
種類
XYステージ
耐荷重(N)
水平:39.2
送り方式
ラックピニオン式
移動ガイド
アリ溝
材質/仕上
主材料:アルミ合金
質量(g)
705
真直度(mm)
0.05
移動量(mm)
±30
仕様
ステージ面(mm):40×90 水平耐荷重(N):39.2
トラスコ品番
207-6444
アズワン品番
64-8664-16