BIM2750-2709-5/8 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516575 BIM2750-2709-5/8 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516575

カットオフバイメタルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 63516575 品番 BIM2750-2709-5/8
参考基準価格(税別)¥20,820 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

山数5/8 質量(g)460 適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-2753 全長(mm)2750 厚さ(mm)0.9 材質/仕上バイメタル 幅(mm)27 用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 トラスコ品番207-7918

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
鋼材の切断
製造業

肉厚の薄い鋼材用のバンドソウブレードを探していたのですが良さそうなのが見つかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする