BIM3505-2709-4/6 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516627 BIM3505-2709-4/6 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516627

カットオフバイメタルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 63516627 品番 BIM3505-2709-4/6
参考基準価格(税別)¥25,440 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

山数4/6 質量(g)600 適合機種アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他 全長(mm)3505 厚さ(mm)0.9 材質/仕上バイメタル 幅(mm)27 用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 トラスコ品番207-7924

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
鋼材の切断
製造業

肉厚の薄い鋼材用のバンドソウブレードを探していたのですが良さそうなのが見つかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする