TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり本体
TRUSCOの 片刃鋸
アルミのこフレームのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
63516846
品番
AHF
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様
付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番
207-6996
セット内容
バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)
420〜470
材質/仕上
アルミ合金
質量(g)
335
使用可能ノコ刃外径(mm)
250、300
アズワン品番
64-8404-66
注意
※鋸刃は別売です