※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの その他ワッシャー
ワッシャー (6ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
63516855
品番
BPA6-W2.1X4X0.5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番
208-1469
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
6ナイロン
質量(g)
1.8
内径(Φmm)
2.1
呼び径
M2
外径(Φmm)
4.0
アズワン品番
64-8426-72
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。