※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの その他ワッシャー
ワッシャー (6ナイロン)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
8.0
内径(Φmm)
3.5
厚さ(mm)
0.8
注文コード
63516925
品番
BPA6-W3.5X8X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
外径・内径・厚さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番
208-1477
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
6ナイロン
質量(g)
3.4
内径(Φmm)
3.5
呼び径
M3
外径(Φmm)
8.0
アズワン品番
64-8426-79
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。