※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー 3人用(ポッケPKL型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63517048
品番
PKL-0909D3-BB
参考基準価格(税別)
¥128,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
可動式の棚板で収納物に合わせて一を変えたり取り外すことも可能です。
色(本体)
ブラック
色(扉)
ブラック
鍵
ダイヤル錠タイプ
付属品
棚板2枚
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×900
注意
※下置きで使用される際は必ずベースをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません