※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧マシンバイス(回転台付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63517205 品番 KHMV-4
参考基準価格(税別)¥138,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。

セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット 直角度0.04mm/100mm 全長(mm)443 全幅(mm)164 口開き(mm)170 口幅(mm)108 最大締付力(kN)24.5 全高(mm)135 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 質量(kg)28 平行度(mm)0.01/100 口深(mm)36 用途工作機械などで加工するワークの固定に。 仕様口金幅(mm):108 トラスコ品番208-3139 アズワン品番64-8580-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする