※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERコレット(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)3.0〜3.5 外径(mm)11.5 注文コード63517275 品番ER11035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,320
この商品は把握径・外径など89種類から選べます 他の種類を見る

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。

質量(g)8 外径(mm)11.5 全長(mm)18 規格ER11 把握径(Φmm)3.0〜3.5 用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。 トラスコ品番208-3210 アズワン品番64-8503-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする