※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERコレット(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63517318 品番 ER11055
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。

質量(g)8 外径(mm)11.5 全長(mm)18 規格ER11 把握径(Φmm)5.0〜5.5 用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。 トラスコ品番208-3215 アズワン品番64-8503-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする