※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
2.0〜3.0
外径(mm)
26
注文コード
63517573
品番
ER25030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,030
この商品は
把握径・外径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
質量(g)
55
外径(mm)
26
全長(mm)
34
規格
ER25
把握径(Φmm)
2.0〜3.0
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
トラスコ品番
208-3243
アズワン品番
64-8504-03