※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63517598
品番
ER25050
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
質量(g)
55
外径(mm)
26
全長(mm)
34
規格
ER25
把握径(Φmm)
4.0〜5.0
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
トラスコ品番
208-3245
アズワン品番
64-8504-05