ABE-601 ルピカステンレスナイフ ナルビー 63517994

ルピカステンレスナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード63517994品番ABE-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。

用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38ピンク質量(g)37刃幅(mm)18材質(ホルダー)PBT・ABS適合替刃替刃ステンレスルピカ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする