耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 63518133 品番 DEP-209SC
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ケース付で携帯に便利です。
洗って再度使用できるので衛生的です。
シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。
NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。
金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。

トラスコ品番208-5167 材質/仕上耳栓本体:シリコン サイズフリー 質量(g)16 コード有(720mm) NRR値27 アズワン品番64-8484-56 ケースあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする