曜日別特売
DA-241SE 200V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 63518176

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)単相200
到達圧力(Pa)16.0×10^3
内容量1台注文コード63518176品番DA-241SE 200V
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
電圧(V)単相200トラスコ品番195-3689質量(kg)26到達圧力(Pa)16.0×10^3仕様全幅×全長×全高(mm):207×411×285排気速度(50/60Hz)(L/min)240/260騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吸込口径16
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする