ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63518265
品番
FAPEP-BKA3
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。
B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様
吊りヒモ:あり
サイズ
A3
質量(g)
約610
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
額縁:約319×442×11
材質(フレーム)
アルミ
スタンド
なし
画面サイズ
A3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)
アズワン品番
68-0806-27
マットタイプ
ビク抜きマット紙
パッケージ
PE袋
マット寸法(mm)
(外寸)約W297×H420×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000