アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63518290 品番FAPEP-SVA3N
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。
A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約745 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11 材質(フレーム)アルミ スタンドなし 画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり) アズワン品番68-0806-28 マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする