アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63518335 品番FAPEP-SVA3
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。
B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約610 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11 材質(フレーム)アルミ スタンドなし 画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり) アズワン品番68-0806-26 マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする