アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10袋×250枚)
1箱(20袋×250枚)
1箱(10袋×250枚)
1箱(5袋×250枚)
色
ブルー
ブルー
グリーン
ピンク
サイズ
A4
A5
A4
A3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×250枚)
注文コード
63518378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,325
販売価格(税別)
¥
20,295
バスケットに入れる
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様
表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
色
ブルー
サイズ
A4
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度
68g/m2
アズワン品番
2-2149-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000