島津製作所
電子天びんATX84R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
最小表示(g)
0.0001
注文コード
63518413
品番
ATX84R
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途
試薬や製品の重量管理
ひょう量(g)
82
目量(g)
0.0001
計量皿寸法(mm)
丸91
質量(g)
6200
幅(mm)
213
奥行(mm)
356
高さ(mm)
338
トラスコ品番
207-7296
セット内容
ACアダプタ
質量(kg)
6.2
種類
電子天秤
電源(V)
100
ひょう量(kg)
0.082
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.0001
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。