島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子天びんATY124R
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63518465
品番
ATY124R
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
ひょう量(g)
120
計量皿寸法(mm)
丸91
幅(mm)
213
奥行(mm)
356
高さ(mm)
338
用途
試薬や製品の重量管理
トラスコ品番
207-7303
セット内容
ACアダプタ
質量(kg)
6
種類
電子天秤
電源(V)
100
ひょう量(kg)
0.12
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.0001
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸