アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518570
品番
WBF229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安定感のあるダブルホイール!インナーマッスルを鍛えて力強く、引き締まった上半身に。
握りやすいラバーグリップ。床を傷つけないEVA素材。膝を保護するマット付属。
用途
腹筋ローラーとして。筋トレ、ダイエットなどに。トレーニング器具 体幹 エクササイズ 腹筋 広背筋 大胸筋 三角筋 上半身 在宅
材質
スチール、TPR、PP、EVA
色
ブラック
質量(g)
418
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×15×15