アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
エクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
63518597
品番
WBF200C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。
筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途
ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール
材質
PVC、EVA
色
クリーム
質量(g)
680
直径(Φcm)
15
長さ(cm)
90
制限体重(kg)
100