AFU-3836AL-13 角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 63518614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(mm)560
560
80
120
160
200
280
320
360
400
480
520
600
680
720
760
800
840
880
920
960
1000
1040
1080
内容量1本注文コード63518614品番AFU-3836AL-13
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。
従来品より能力アップで本体重量ダウン
装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。

用途
治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
能力
負荷能力(kN)ボール1個:0.39 負荷能力(kN)全体:5.07
全長(mm)
560
長さ(mm)
560
ボール個数
13
質量(kg)
2.8
使用ボールキャスター
13
トラスコ品番
115-4859
ストローク(mm)
4
幅(mm)
38
材質/仕上
本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
高さ(mm)
36
ピッチ(mm)
40
アズワン品番
64-8404-15
注意
※負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする