いなば ちゅーる

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(14g×80本) 注文コード 63518737 品番 DS-173
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ちゅ〜っと出して、なめるだけで簡単に栄養補給。成犬用総合栄養食。

仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下 セット内容【とりささみ】×20本、【とりささみ ビーフ入り】×20本、【とりささみ さつまいも入り】×20本、【とりささみ ツナ入り】×20本 形状ペーストタイプ 種類鶏ささみバラエティ シリーズちゅーる 原材料【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ ビーフ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、ビーフエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ さつまいも入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、さつまいも、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ ツナ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、かつお、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする