仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下
セット内容【とりささみ チーズ入り】×20本、【とりささみ 緑黄色野菜入り】×20本、【とりささみ ミックス野菜入り】×20本、【とりささみ チーズ・野菜入り】×20本
形状ペーストタイプ
種類チーズ・野菜バラエティ
シリーズちゅーる
原材料【とりささみ チーズ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チーズ、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ 緑黄色野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ ミックス野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、いんげん、さつまいも)、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、DHA・EPA含有精製魚油、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ チーズ・野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チーズ、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、DHA・EPA含有精製魚油、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス