GS
GSの 芝刈機
GSの エンジン式芝刈機
エンジン式デサッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63518754
品番
GDT-351
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途
芝生の更新作業に。
仕様
出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番
195-1442
質量(kg)
51
刈込み幅(mm)
350
ブレード枚数
22
燃料タンク容量(L)
3.1
アズワン品番
64-8537-08
馬力(PS)
4.9
作業幅(mm)
350
注意
※個人宅配送不可です。
※車上渡し商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません