仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下
セット内容【とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜】×20本、【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】×20本、【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】×20本、【とりささみ】×20本
形状ペーストタイプ
種類ビーフ・野菜バラエティ
シリーズちゅーるごはん
原材料【とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、鶏軟骨、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素