CIAOちゅーる

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14g×80本) 注文コード 63518780 品番 SC-452
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

食べきりサイズの液状おやつ。
舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。
4種類の味が楽しめる。

仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質0.2%以上 租繊維0.1%以下 灰分1.7%以下 水分91.0%以下 セット内容【とりささみ しらす・かつお節入り】×20本、【とりささみ かつお節・ほたて貝柱入り】×20本、【とりささみ 鯛だし仕立て】×20本、【とりささみ 本格かつおだし仕立て】×20本 形状ペーストタイプ 種類鶏ささみバラエティ シリーズCIAOちゅーる 原材料【とりささみ しらす・かつお節入り】鶏肉(ささみ)、かつお節エキス、しらす、かつお節、糖類(オリゴ糖等)、コラーゲンペプチド、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ かつお節・ほたて貝柱入り】鶏肉(ささみ)、ほたてエキス、かつお節、ほたて貝柱、糖類(オリゴ糖等)、コラーゲンペプチド、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ 鯛だし仕立て】鶏肉(ささみ)、鯛エキス、糖類(オリゴ糖等)、コラーゲンペプチド、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ 本格かつおだし仕立て】鶏肉(ささみ)、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、コラーゲンペプチド、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
日常生活で猫の餌として使用しています。
泉自動車工業株式会社 様 (卸売・小売業)

好き嫌いせずに喜んで毎日よろこんでいただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする