CIAOちゅーる

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14g×80本) 注文コード 63518789 品番 SC-453
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

食べきりサイズの液状おやつ。
舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。
4種類の味が楽しめる。

仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質0.2%以上 租繊維0.1%以下 灰分1.7%以下 水分91.0%以下 セット内容【まぐろ&贅沢サーモン】×20本、【まぐろ&贅沢本まぐろ】×20本、【まぐろ&国産真鯛】×20本、【贅沢本まぐろ&キングサーモン】×20本 形状ペーストタイプ 種類贅沢バラエティ シリーズCIAOちゅーる 原材料【まぐろ&贅沢サーモン】まぐろ、サーモン、鮭エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ&贅沢本まぐろ】まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ&国産真鯛】まぐろ、真鯛、鯛エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【贅沢本まぐろ&キングサーモン】まぐろ、本まぐろ、サーモン、まぐろエキス、鮭エキス、糖類(オリゴ糖)、タンパク加水分解物、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
日常生活で猫の餌として使用しています。
泉自動車工業株式会社 様 (卸売・小売業)

好き嫌いせずに喜んで毎日よろこんでいただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする