仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質3.8%以上 租繊維0.5%以下 灰分3.0%以下 水分85.0%以下
セット内容【総合栄養食 まぐろ】×20本、【総合栄養食 まぐろ&ほたて貝柱】×20本、【総合栄養食 まぐろ&贅沢本まぐろ】×20本、【総合栄養食 まぐろ 海鮮ミックス味】×20本
形状ペーストタイプ
種類総合バラエティ
シリーズCIAOちゅーる
原材料【総合栄養食 まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、調味料(アミノ酸)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス【総合栄養食 まぐろ&ほたて貝柱】まぐろ、鶏脂、ほたて貝柱、ほたてエキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス【総合栄養食 まぐろ&贅沢本まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、調味料(アミノ酸)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、タウリン、紅麹色素、緑茶エキス【総合栄養食 まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、増粘多糖類、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、調味料(アミノ酸等)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス