仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下、約7kcal/本
セット内容【まぐろ&贅沢本まぐろ】×30本、【まぐろ&贅沢サーモン】×30本、【まぐろ&タラバガニ】×30本、【とりささみ&黒毛和牛】×30本
形状ペーストタイプ
種類贅沢バラエティ
シリーズCIAOちゅーる
原材料【まぐろ&贅沢本まぐろ】まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ&贅沢サーモン】まぐろ、サーモン、鮭エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ&タラバガニ】まぐろ、タラバガニ、カニエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ&黒毛和牛】鶏肉(ささみ)、和牛、ビーフエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス