MPM
MPMの 工事関連用品
柵型ガードPED ハンドリフト用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
単体
注文コード
63518824
品番
PED901500S
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥196,680
販売価格(税別)
¥
178,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途
工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
トラスコ品番
206-2605
セット内容
ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上
ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
質量(kg)
19.9
高さ(mm)
1150
タイプ
単体
全幅(mm)
1500
色(本体)
黄色
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※施工費別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません