CIAOパウチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(35g×24袋) 注文コード 63518825 品番 IC-424
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

素材を細かくペーストに状にし、猫ちゃんの喜ぶ素材をトッピングしたパウチです。
人気の3種類のフレーバーを組み合わせた24袋入り。

仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上、脂質0.4%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.0%以下、水分91.0%以下、約20kcal/袋 セット内容【贅沢ほたて貝柱まぐろ・とりささみ入り】×8袋、【贅沢本まぐろ まぐろ・とりささみ】×8袋、【贅沢サーモンまぐろ・とりささみ】×8袋 形状ペーストタイプ 種類贅沢バラエティ シリーズCIAOパウチ 原材料【贅沢ほたて貝柱 まぐろ・とりささみ】鶏肉(ささみ)、まぐろ、ほたて貝柱、ほたてエキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【贅沢本まぐろ まぐろ・とりささみ】鶏肉(ささみ)、まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【贅沢サーモン まぐろ・とりささみ】鶏肉(ささみ)、まぐろ、キングサーモン、紅鮭、鮭エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする