※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート平板 クリア

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63518894 品番 PCB2-100200-CL
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
耐熱・耐寒に優れておりー40℃〜120℃の広い温度域で使用可能です。
衝撃強度に優れています。

用途建築・産業・農業等の資材として。 トラスコ品番207-8749 材質ポリカーボネート 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 クリア 質量(g)4800 アズワン品番64-8634-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-22
用途:
型枠として加工して使用
その他業種

2mmのポリカーボネート板。カッターにて切断、
ポリカーボネート用ボンドで接着。
熱にも耐え、扱いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする