トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 板ラチェットレンチ
ハイラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518895
品番
PRW-3HL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。
高級感のあるディープレッドカラーを採用。
2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途
従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。
電路支持金具などの取り付けに
仕様
保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0
材質
(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)
146.5
質量(g)
145
対辺寸法(mm)
8×10、12×13
ギア数
36