Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。
質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。