製品画像

502913 AF12R Work LED LENSER 63518938 502913 AF12R Work LED LENSER 63518938 502913 AF12R Work LED LENSER 63518938 502913 AF12R Work LED LENSER 63518938 502913 AF12R Work LED LENSER 63518938 502913 AF12R Work LED LENSER 63518938

AF12R Work

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63518938 品番502913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。
96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。
明るさと色温度も5段階で調光可能です。
AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。

付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7516 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850〜8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000〜6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1〜12.5(5段階)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする