製品画像

AF10C Work

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63518956 品番502916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。
48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。
テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。
現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。
明るさと色温度も5段階で調光可能です。

付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ トラスコ品番652-7514 材質アルミニウム合金 幅(mm)106 高さ(mm)41 奥行(mm)373 全光束(Lm)500〜5000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000〜6500(5段階) 電源タイプAC100V 電球の種類LED

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする