TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63518973
品番
MMT9586-WO
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
逆V字脚のミーティングテーブルです。
色
ホワイトオーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
950×860×700
質量(kg)
26
トラスコ品番
207-3002
セット内容
コンセント隠し
材質/仕上
天板:OC突板ウレタン塗装、脚:スチール メラミン焼付塗装。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
860
間口(mm)
950
色(天板)
ホワイトオーク
天板厚さ(mm)
30
脚間隔(mm)
677
アズワン品番
64-8611-88
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません