製品画像

ハンダ吸い取り線 カセット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63519060 品番 W4015-3NC
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。
酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。
本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。
基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。
IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。

用途ハンダの吸取りに。 仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式 トラスコ品番544-3361 幅(mm)1.9 質量(g)9 長さ(m)4.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする