製品画像
メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの 吸取器・リワーク
メトカルの 吸取器・リワークその他関連用品
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63519087
品番
CV-H1-AV
参考基準価格(税別)
¥31,270
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途
保守用に。
付属品
耐熱パッド
適合
コテ:CVC/SMCシリーズ
トラスコ品番
162-5773
適合機種
CV-5200/CV-500シリーズ
質量(g)
200
コード長さ(cm)
183
RoHS指令(10物質対応)
対応