体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63519104 品番 FCC55-BK
参考基準価格(税別)¥22,160 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。

色(張地)ブラック 張地 座面高さ(mm)410〜490 座面寸法(幅×奥行)(mm)425×380 本体質量(kg)9.7 用途事務所やオフィスに。 トラスコ品番207-4526 材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品 質量(kg)9.7 ブラック キャスターあり 肘掛なし 座幅(mm)425 座高(mm)410〜490 座奥行(mm)380 アズワン品番64-8519-35 ヘッドレストなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする